Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSH/GJN

  • ERIKS:24002282
  • Fabricant:7316571815473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse dans des applications industrielles. Des joints intégrés retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, assurant une polyvalence pour différents types de machines. La conception compacte à une rangée facilite le montage et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints de contact retiennent le lubrifiant et empêchent l'entrée de contaminants pour un fonctionnement fiable
  • Une construction robuste en acier pour roulements augmente la durabilité et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens.
  • Les caractéristiques de faible friction permettent des performances à grande vitesse efficaces dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour soutenir efficacement des arbres rotatifs
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des solutions de roulements compactes et fiables
  • Compatible avec les pompes industrielles pour un fonctionnement fluide
  • fonctionnement facile à entretenir
Ajouter à la liste

6,13 €/ Unitéhors TVA

7,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.37 kN
Charge statique
3.25 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0392 kg
Poids
0.086 lb
B
10 mm