SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSH/C3GJN
ERIKS:24002281
Fabricant:7316571815459
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints des deux côtés. Sa faible friction et sa construction optimisée permettent des vitesses de rotation élevées et une réduction des vibrations. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et s'installe facilement. L’étanchéité intégrée aide à retenir le lubrifiant et à protéger contre la contamination, ce qui prolonge la durée de vie.
Caractéristiques
Des joints des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie
La conception à faible friction améliore l'efficacité énergétique lors des opérations continues
Convient aux charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente
Le jeu C3 permet des performances fiables à des vitesses plus élevées
La construction en acier pour roulements garantit la durabilité dans des conditions difficiles
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements industriels poussiéreux
Compatible avec les machines compactes lorsque l’espace est limité