Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6003-2RSH/C3

  • ERIKS:23757590
  • Fabricant:7316571815404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des joints des deux côtés, optimisés pour des vitesses de rotation élevées et de faibles vibrations. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée retient efficacement le lubrifiant et empêche la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Un montage simple et de faibles exigences de maintenance améliorent l’efficacité opérationnelle dans les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés retiennent le lubrifiant à l’intérieur et empêchent les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant la consommation d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une installation flexible
  • La construction robuste en acier pour roulements augmente la durabilité dans des conditions industrielles exigeantes
  • Le jeu interne C3 réduit l'accumulation de chaleur et favorise un fonctionnement plus fluide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes nécessitant une rotation fiable et nécessitant peu d’entretien
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatives

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026