Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2ZTN9/C3

  • ERIKS:24002279
  • Fabricant:7316570502367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception compacte avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 32 mm. Il offre une largeur de 9 mm et une capacité de charge dynamique de base de 5,85 kN. Le roulement peut fonctionner à des vitesses limites allant jusqu'à 32 000 tr/min. Convient aux applications nécessitant une rotation efficace et un support de charge modéré.

Caractéristiques
  • La largeur réduite de 9 mm permet l’intégration dans des ensembles à espace restreint pour une flexibilité de conception des équipements.
  • La vitesse limite élevée de 32 000 tr/min permet un fonctionnement efficace dans des environnements à rotation rapide
  • La capacité de charge dynamique de 5,85 kN assure des performances fiables sous des charges radiales modérées
  • Un diamètre intérieur de 15 mm convient aux arbres standard pour assurer la compatibilité avec divers systèmes mécaniques
  • La géométrie à gorge profonde assure une rotation stable et minimise les frottements pour un fonctionnement constant.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un support rotatif compact et à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention automatisés exigeant un mouvement fluide
  • Compatible avec les ventilateurs industriels fonctionnant dans des conditions de charge modérée
Ajouter à la liste

13,62 €/ Unitéhors TVA

16,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6002
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.03 kg
Poids
0.063 lb
B
9 mm
Alternatives

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026