Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2Z/LHT23

  • ERIKS:23757578
  • Fabricant:7316570933116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés pour une étanchéité intégrée. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre une faible friction et une capacité de fonctionnement à grande vitesse. Sa construction robuste permet des vitesses de rotation élevées et réduit les besoins de maintenance. Optimisé pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré retient le lubrifiant et empêche l’entrée de contaminants pour prolonger la durée de vie du roulement.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • La configuration polyvalente supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une utilisation flexible
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et résistance à l’usure dans des environnements difficiles
  • Prélubrifié avec de la graisse pour réduire la maintenance et simplifier l'installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines compactes nécessitant un faible niveau sonore et un entretien minimal
  • Idéal pour les moteurs électriques où la performance à grande vitesse est essentielle
  • Compatible avec les convoyeurs exposés à la pénétration de poussière et de particules
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.031 kg
Poids
0.068 lb
B
9 mm