5,63 €/ Unitéhors TVA
6,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.85 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.031 kg |
Poids | 0.068 lb |
B | 9 mm |