Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757577
  • Fabricant:7316570370256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et présente une conception à une rangée optimisée pour des vitesses de rotation élevées avec une faible friction et de faibles vibrations. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est fabriqué en acier pour roulements pour une grande robustesse. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Le roulement convient aux applications nécessitant un entretien minimal et un montage simple.

Caractéristiques
  • La conception de bouclier intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • Optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites, permettant une rotation fiable à grande vitesse dans des systèmes exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui accroît la flexibilité opérationnelle
  • Fabriqué en acier de roulement offrant une durabilité accrue en fonctionnement continu
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une vitesse de rotation élevée et un entretien minimal
  • Idéal pour les ventilateurs industriels soumis à des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans des environnements exposés aux contaminants
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.031 kg
Poids
0.068 lb
B
9 mm