4,76 €/ Unitéhors TVA
5,76 €TVA incluse
2756 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.85 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Limite de fatigue | 0.12 kN |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Poids | 0.031 kg |
Poids | 0.068 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 20.4 mm |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
d1 | 20.5 mm |
D2 | 28.2 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
404 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026