Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSL/C3

  • ERIKS:23757572
  • Fabricant:7316571818924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés, offrant des performances optimisées pour les applications industrielles exigeantes. Sa construction robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Le roulement est conçu pour une faible friction et des vibrations minimales, permettant des vitesses de rotation élevées. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux applications nécessitant fiabilité et longue durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour des intervalles de maintenance prolongés
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et réduit la consommation d'énergie des machines.
  • La configuration à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une utilisation polyvalente
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et résistance à l’usure dans des environnements exigeants
  • Prégraissé pour réduire la maintenance et simplifier l'installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et régulier
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs pour les systèmes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0285 kg
Poids
0.063 lb
B
9 mm