Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSL

  • ERIKS:23757571
  • Fabricant:7316571818900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 6002-2RSL est doté de joints intégrés et d'une cage robuste en tôle. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales et permet des vitesses de rotation élevées grâce à une faible friction et une géométrie optimisée. Le roulement nécessite peu d'entretien et est fabriqué en acier pour roulements afin d'assurer sa durabilité dans des conditions industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination
  • prolongation de la durée de vie
  • La cage en tôle garantit des performances robustes sous des conditions de charge dynamique
  • La conception à faible friction facilite le fonctionnement à grande vitesse pour les applications exigeantes
  • Supporte à la fois les charges radiales et axiales
  • amélioration de la flexibilité opérationnelle
  • Nécessite un entretien minimal
  • réduction des temps d'arrêt et des coûts associés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs industriels dans des environnements à fonctionnement continu
  • Compatible avec les convoyeurs exigeant un faible niveau sonore et de longs intervalles de maintenance
Ajouter à la liste

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.12 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0285 kg
Poids
0.063 lb
da_min
17 mm
da_max
18.5 mm
B
9 mm
D
32 mm
d
15 mm
D2
28.2 mm
d2
18.3 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm