Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSHTN9/C3GJN

  • ERIKS:13197164
  • Fabricant:7316572345382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 32 mm. Il est conçu pour des applications nécessitant des vitesses de rotation élevées avec une vitesse limite de 32 000 tr/min. Le roulement supporte des charges allant jusqu'à 5,85 kN et possède une largeur de 9 mm, ce qui le rend adapté aux installations précises et compactes.

Caractéristiques
  • La vitesse limite élevée de 32 000 tr/min permet des performances fiables dans les équipements à rotation rapide.
  • Capacité de charge de 5,85 kN supporte des forces radiales modérées pour une utilisation polyvalente
  • La largeur compacte de 9 mm s’adapte aux espaces restreints dans la conception des machines
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement constant sous des conditions mécaniques variables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une stabilité rotationnelle précise
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les lignes de production automatisées
  • Compatible avec les réducteurs compacts dans les équipements industriels
Ajouter à la liste

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing