Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSH/W64

  • ERIKS:23757569
  • Fabricant:7316572192771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et de faibles vibrations. Sa construction robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. La cage en tôle et la composition en acier de roulement assurent un fonctionnement fiable et un entretien minimal. Étanchéifié des deux côtés, il est optimisé pour la durabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes pour des performances constantes du roulement
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie
  • Le lubrifiant Solid Oil réduit les besoins de relubrification et minimise les temps d'arrêt pour maintenance
  • La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge et une résistance à l'usure
  • La vitesse limite élevée permet un fonctionnement efficace dans les applications à rotation rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques nécessitant une fiabilité
  • rotation silencieuse
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant en continu
  • conditions à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes dans les systèmes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

59,55 €/ Unitéhors TVA

72,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse limite
10100 rpm
Poids
0.0303 kg
Poids
0.067 lb
B
9 mm