Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281255
  • Fabricant:7316579877497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications dans l'industrie alimentaire nécessitant une grande fiabilité. Il est équipé de joints et de graisse de qualité alimentaire, garantissant la conformité aux normes de sécurité alimentaire. La construction à une rangée permet des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et un faible niveau sonore. La conception étanche améliore la protection dans les environnements non corrosifs.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et garantissent une production alimentaire sûre
  • La lubrification avec une graisse alimentaire améliore la sécurité opérationnelle et prolonge les intervalles de maintenance
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse, réduisant la consommation d'énergie et l'usure.
  • La construction robuste en acier pour roulements assure la durabilité dans des environnements de traitement exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements de transformation alimentaire et de boissons nécessitant la conformité aux normes d’hygiène
  • Idéal pour les machines dans les lignes de production non corrosives du secteur alimentaire
  • Compatible avec les convoyeurs et les systèmes de manutention automatisés en environnements propres
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing