Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSH/C4

  • ERIKS:13517496
  • Fabricant:7316572872000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 32 mm, adapté aux applications à charge modérée. Avec une largeur de 9 mm et une capacité de charge de 5,85 kN, il offre des performances élevées pour les équipements rotatifs. Le roulement supporte des vitesses limites allant jusqu'à 32 000 tr/min, assurant un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. La conception à gorge profonde garantit une gestion efficace des charges radiales.

Caractéristiques
  • La largeur de 9 mm permet l'installation dans des ensembles compacts pour optimiser l'espace
  • Une capacité de charge de 5,85 kN permet de supporter des forces radiales modérées pour des performances fiables
  • La vitesse limite de 32 000 tr/min permet un fonctionnement à grande vitesse des équipements rotatifs
  • La géométrie à gorge profonde assure une rotation stable et minimise les vibrations pendant l’utilisation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation d’arbre régulière et constante
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un format compact
  • solutions de roulements durables
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs fonctionnant à des vitesses modérées
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Poids
0.031 kg
Poids
0.063 lb
B
9 mm