Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002271
  • Fabricant:7316571814681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est équipé de joints des deux côtés et présente une conception robuste et polyvalente. Conçu pour une faible friction et optimisé pour réduire le bruit et les vibrations, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et aide à prévenir la contamination, ce qui favorise une longue durée de vie. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, ce roulement nécessite un entretien minimal par rapport à d’autres types.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et retiennent le lubrifiant pour une durée de vie plus longue du roulement
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation plus élevées en fonctionnement.
  • Supporte des charges radiales et axiales, permettant une utilisation dans des applications à directions de charge multiples
  • La construction de la cage en tôle garantit la durabilité et la stabilité dimensionnelle pendant une utilisation prolongée
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations afin d'améliorer la fiabilité dans des environnements de machines sensibles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des solutions de roulements compacts et étanches
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les petites pompes et les réducteurs fonctionnant à grande vitesse
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0285 kg
Poids
0.063 lb
B
9 mm