Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6002-2RSH/C3

  • ERIKS:23757568
  • Fabricant:7316571814643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente avec des joints intégrés des deux côtés, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. Le roulement est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations ainsi qu'une faible friction, permettant des vitesses de rotation élevées. Il peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui simplifie le montage et réduit la maintenance. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, garantissant un fonctionnement fluide des machines
  • La capacité à grande vitesse permet une utilisation dans des applications nécessitant une rotation rapide.
  • Supporte des charges radiales et axiales, permettant des orientations de montage polyvalentes
  • La cage en tôle augmente la durabilité et garantit un espacement constant des billes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques fonctionnant dans des environnements à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes nécessitant une faible friction et un entretien minimal
  • Compatible avec les convoyeurs exposés à la poussière et aux contaminants
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.0298 kg
Poids
0.066 lb
B
9 mm