5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
1801 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.85 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Limite de fatigue | 0.12 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.0298 kg |
Poids | 0.066 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 18.5 mm |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
D2 | 28.2 mm |
d2 | 18.3 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
6,68 €/ Unitéhors TVA
8,08 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026