Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002266
  • Fabricant:7316570997675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un écran des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Sa conception compacte et sa faible friction permettent un entretien minimal dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation constamment élevées dans les équipements industriels
  • Prend en charge les charges radiales et axiales, offrant une flexibilité opérationnelle polyvalente
  • Le jeu C3 tient compte de la dilatation thermique et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et diminue ainsi les temps d'arrêt en service
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels fonctionnant sous des conditions de charge exigeantes
  • Compatible avec les réducteurs de précision dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

5,12 €/ Unitéhors TVA

6,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
30000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.021 kg
Poids
0.046 lb
B
8 mm