4,77 €/ Unitéhors TVA
5,77 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.0217 kg |
Poids | 0.048 lb |
B | 8 mm |