Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2Z/C2

  • ERIKS:23757555
  • Fabricant:7316570070675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est conçu pour un entretien minimal. Des protections intégrées permettent de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Le roulement présente une construction robuste et polyvalente adaptée aux environnements opérationnels exigeants.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Une conception optimisée à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse dans des conditions exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une application polyvalente
  • La cage en tôle assure durabilité et performance constante sous charge
  • La construction en acier pour roulements assure une grande résistance et une usure fiable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant sous des charges radiales et axiales continues
  • Compatible avec les pompes nécessitant une fiabilité
  • éléments roulants longue durée
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
30000 rpm
Poids
0.0217 kg
Poids
0.048 lb
B
8 mm