Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2RZTN9/C3HLT

  • ERIKS:13197131
  • Fabricant:7316571865935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 12 mm et une largeur de 8 mm. Il convient aux applications nécessitant des vitesses limites élevées jusqu'à 38 000 tr/min. Avec une capacité de charge dynamique de 5,4 kN, il est conçu pour une gestion efficace des charges. Son diamètre extérieur de 28 mm assure la compatibilité avec une gamme de logements.

Caractéristiques
  • Un diamètre intérieur de 12 mm permet un ajustement précis dans des ensembles d’arbres compacts
  • La vitesse limite élevée de 38 000 tr/min prend en charge les applications rotatives exigeantes
  • La capacité de charge dynamique de 5,4 kN garantit des performances fiables sous charges opérationnelles
  • Une largeur de 8 mm permet l'installation dans des environnements à espace restreint
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des solutions de roulements à billes compactes
  • Idéal pour les équipements nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec des logements conçus pour des roulements de 28 mm de diamètre extérieur
Ajouter à la liste

11,28 €/ Unitéhors TVA

13,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing