Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2RZ/LHT23

  • ERIKS:13197130
  • Fabricant:7316571741871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 12 mm et une largeur de 8 mm, adaptés aux installations compactes. Le diamètre extérieur de 28 mm permet une répartition efficace de la charge dans diverses assemblages. Avec une vitesse limite de 38 000 tr/min, il convient aux environnements opérationnels exigeants. Le roulement supporte une capacité de charge dynamique de 5,4 kN, assurant la fiabilité sous charge. Fabriqué par SKF, il fait partie de la série 6001 pour des applications industrielles générales.

Caractéristiques
  • La largeur compacte de 8 mm permet l'installation dans des espaces restreints, augmentant ainsi la flexibilité de conception
  • La vitesse limite de 38 000 tr/min prend en charge les applications à grande vitesse et réduit les risques de temps d'arrêt
  • La capacité de charge dynamique de 5,4 kN garantit des performances fiables dans des conditions de charge exigeantes
  • Un diamètre extérieur de 28 mm répartit les charges efficacement et prolonge la durée de vie du roulement
  • La compatibilité de la série SKF 6001 facilite la standardisation sur l’ensemble des plateformes d’équipement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant des mouvements précis
  • Idéal pour les moteurs électriques fonctionnant à des vitesses élevées en continu
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs automatisés dans les lignes de production
Ajouter à la liste

11,38 €/ Unitéhors TVA

13,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6001
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse limite
38000 rpm
Poids
0.047 lb
Poids
0.022 kg
B
8 mm
d
12 mm