8,23 €/ Unitéhors TVA
9,96 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Limite de fatigue | 0.1 kN |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.0208 kg |
Poids | 0.046 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 15 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D2 | 24.72 mm |
d2 | 14.75 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
6,96 €/ Unitéhors TVA
8,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026