Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2RSH/W64

  • ERIKS:12174041
  • Fabricant:7316572386880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée optimisée pour la polyvalence et la durabilité. Fabriqué en acier pour roulements, il offre une faible friction et supporte des charges radiales et axiales. Les joints de contact des deux côtés et la lubrification à l'huile solide réduisent les besoins de maintenance. Sa construction robuste permet des vitesses limites élevées adaptées aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un espacement fiable des éléments pour des performances constantes sous charges dynamiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent les composants internes contre la pénétration de contaminants et de débris
  • La lubrification à l’huile solide réduit la fréquence de relubrification et prolonge les intervalles de maintenance
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité accrue et une résistance à l'usure lors d'une utilisation intensive
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et efficace
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une grande vitesse et un faible entretien
  • Compatible avec les équipements d'automatisation à cycles de démarrage-arrêt fréquents
Ajouter à la liste

57,24 €/ Unitéhors TVA

69,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.02 kg
Poids
0.044 lb
B
8 mm