SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2RSH/VA947
ERIKS:14281254
Fabricant:7316579877817
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour les applications dans les lignes alimentaires avec des joints et une graisse de qualité alimentaire. Il présente une construction à une seule rangée optimisée pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. La conception robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessite un entretien minimal. Le roulement est conforme aux réglementations sur la sécurité alimentaire et convient aux environnements non corrosifs.
Caractéristiques
Les joints et graisses de qualité alimentaire améliorent l’hygiène et la sécurité alimentaire dans les environnements de transformation
L’étanchéité de contact des deux côtés protège les composants internes contre les contaminants et la pénétration d’humidité
La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour un fonctionnement efficace des machines.
La construction en acier pour roulements garantit des performances fiables et une durabilité dans des conditions exigeantes
La configuration à une rangée supporte des charges radiales et axiales combinées afin d’augmenter la polyvalence.
Application et utilisation
Utilisé avec des machines pour l’agroalimentaire nécessitant des solutions de roulements hygiéniques
Idéal pour les convoyeurs industriels non corrosifs et les équipements d'emballage automatisés
Compatible avec les lignes de production privilégiant une maintenance réduite et une grande fiabilité