10,51 €/ Unitéhors TVA
12,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6001 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | LHT23 |
Charge dynamique | 5.4 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.022 kg |
Poids | 0.047 lb |
B | 8 mm |
d | 12 mm |