Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6001-2RSH/C3

  • ERIKS:23757551
  • Fabricant:7316571814285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité intégrés et d’une conception robuste et polyvalente. Il est conçu pour une faible friction et de faibles vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Un montage aisé et des besoins d’entretien réduits améliorent l’efficacité opérationnelle.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle assure la fiabilité structurelle dans des environnements opérationnels exigeants
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre des vitesses de rotation élevées et de réduire les pertes d'énergie
  • Supporte des charges axiales et radiales pour une application flexible dans diverses assemblages
  • Des joints de contact des deux côtés réduisent les interruptions de maintenance et protègent les surfaces des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un fonctionnement en cycle continu
  • Compatible avec les réducteurs fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.0201 kg
Poids
0.044 lb
B
8 mm
Alternatives

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026