Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2Z/C3VT127

  • ERIKS:23772383
  • Fabricant:7316570895384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections intégrées des deux côtés pour protéger contre les contaminants et retenir le lubrifiant. Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse avec une faible friction, il assure une gestion fiable des charges radiales et axiales. Sa construction robuste et simple permet une utilisation polyvalente et réduit les besoins de maintenance dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
  • Supporte des charges radiales et axiales, offrant une flexibilité pour différentes directions de charge
  • La construction de la cage en tôle assure la durabilité et un guidage stable de la cage
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations afin de prendre en charge les applications d’équipements sensibles
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruit
  • Utilisé avec des pompes et des compresseurs fonctionnant sous des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les ventilateurs industriels pour un fonctionnement en continu
  • fonctionnement nécessitant peu d’entretien
Ajouter à la liste

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

307 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
67000 rpm
Vitesse limite
34000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0195 kg
Poids
0.043 lb
B
8 mm