Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23757541
  • Fabricant:7316570257212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 10 mm et un diamètre extérieur de 26 mm. Conçu avec une largeur de 8 mm, il supporte des charges allant jusqu'à 4,75 kN. Le roulement est équipé de joints ou de flasques pour renforcer sa durabilité. Convient aux applications à grande vitesse avec une vitesse limite de 40 000 tr/min.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections assurent une protection efficace contre la contamination et prolongent la durée de vie
  • Une vitesse limite de 40000 tr/min permet un fonctionnement fiable dans les machines à grande vitesse.
  • Une capacité de charge de 4,75 kN prend en charge des applications mécaniques exigeantes avec des performances constantes
  • Une largeur de 8 mm optimise la compacité pour les installations avec des contraintes d’espace
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement stable et réduit la friction sous des charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les machines où des dimensions de roulements compactes sont essentielles
  • Compatible avec les équipements industriels nécessitant une capacité de charge élevée
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6000
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
67000 rpm
Vitesse limite
34000 rpm
Poids
0.019 kg
Poids
0.042 lb
B
8 mm