Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757539
  • Fabricant:7316571577326
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un écran des deux côtés pour une protection accrue. Il est conçu pour des performances à grande vitesse avec un faible frottement et des vibrations minimales. Sa construction robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. L’étanchéité intégrée aide à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure la durabilité et garantit un guidage stable des billes pendant le fonctionnement
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant à l'intérieur et empêchent les contaminants de pénétrer, ce qui permet des intervalles de maintenance plus longs
  • Le jeu C3 permet un fonctionnement fiable dans des conditions de température élevée ou de désalignement
  • Optimisé pour une faible friction permettant un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge et une résistance à l'usure
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques compacts nécessitant peu d'entretien
  • Idéal pour les réducteurs industriels fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les lignes d’assemblage automatisées nécessitant un support de charge fiable
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
67000 rpm
Vitesse limite
34000 rpm
Poids
0.0192 kg
Poids
0.042 lb
B
8 mm