Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2Z/C2LHT23

  • ERIKS:13197099
  • Fabricant:7316570333282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 10 mm et un diamètre extérieur de 26 mm, conçu pour des vitesses de rotation élevées allant jusqu'à 40 000 tr/min. Le roulement intègre des joints ou des flasques qui améliorent la fiabilité opérationnelle dans des environnements exigeants. Avec une capacité de charge dynamique de base de 4,75 kN, il supporte des charges radiales modérées. La largeur de 8 mm permet une installation dans des ensembles compacts adaptés aux applications nécessitant une optimisation de l'espace.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection contre la contamination pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La capacité de vitesse limite élevée permet l'utilisation dans des machines et équipements à rotation rapide
  • La largeur compacte de 8 mm permet une utilisation dans des espaces de montage restreints et des assemblages
  • La capacité de charge dynamique de 4,75 kN permet de supporter des charges radiales modérées dans diverses applications.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne pour une rotation efficace
  • Idéal pour les systèmes d'entraînement compacts nécessitant des dimensions de roulement réduites
  • Compatible avec les équipements exposés à des contaminants modérés et à la poussière
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Poids
0.019 kg
Poids
0.042 lb
B
8 mm