6,01 €/ Unitéhors TVA
7,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6000 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse de référence | 67000 rpm |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Poids | 0.019 kg |
Poids | 0.042 lb |
B | 8 mm |