Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2RZTN9/C3LHT23

  • ERIKS:13197095
  • Fabricant:7316570339239
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 10 mm et un diamètre extérieur de 26 mm. Il est conçu pour supporter des charges allant jusqu'à 4,75 kN et fonctionne à des vitesses pouvant atteindre 40 000 tr/min. Avec une largeur de 8 mm, il convient à une utilisation dans des ensembles compacts nécessitant une transmission efficace des charges. La configuration de la série 6000 assure des performances de rotation fiables dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • Supporte des charges jusqu'à 4,75 kN pour des applications mécaniques exigeantes
  • La largeur compacte de 8 mm permet l’intégration dans des ensembles à espace restreint
  • Fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 40000 tr/min, permettant l'utilisation sur des machines à grande vitesse
  • La conception à gorge profonde assure un mouvement rotatif stable sous des charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une précision de rotation élevée
  • Idéal pour les pompes en fonctionnement industriel continu
  • Compatible avec les systèmes de convoyage pour un déplacement fluide
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Poids
0.019 kg
Poids
0.042 lb
B
8 mm