7,80 €/ Unitéhors TVA
9,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse de référence | 67000 rpm |
Vitesse limite | 34000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0184 kg |
Poids | 0.041 lb |
B | 8 mm |