Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2RSL

  • ERIKS:23757534
  • Fabricant:7316571839660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu avec des joints des deux côtés et une construction à une seule rangée. Sa conception à faible frottement et optimisée contre les vibrations permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement efficace. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et protège contre la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales et est facile à installer et à entretenir.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés assurent une protection contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation plus élevées
  • La configuration à une rangée supporte efficacement les charges radiales et axiales
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et réduit les besoins de maintenance
  • La cage en tôle offre un guidage robuste des éléments roulants et une grande stabilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des performances fiables de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les équipements exposés à la poussière ou aux contaminants nécessitant un fonctionnement étanche
  • Compatible avec des applications où des charges radiales et axiales sont présentes
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
67000 rpm
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
34000 rpm
Poids
0.0184 kg
Poids
0.041 lb
da_min
12 mm
da_max
12.5 mm
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
D2
22.6 mm
d2
12.55 mm
Da_max
24 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm