47,77 €/ Unitéhors TVA
57,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |
Poids | 0.019 kg |
Poids | 0.042 lb |
B | 8 mm |