Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281252
  • Fabricant:7316579877763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour des environnements de l'industrie alimentaire, avec une graisse alimentaire et des joints de contact. Sa cage robuste en tôle et sa construction en acier pour roulements assurent une durabilité dans les applications non corrosives. Le roulement supporte des charges radiales et axiales, offrant un faible frottement et une capacité de fonctionnement à grande vitesse jusqu'à 19 000 tr/min. Ses dimensions compactes permettent une utilisation dans des ensembles à espace restreint tout en minimisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • La graisse alimentaire et la conception étanche réduisent le risque de contamination dans les applications sensibles
  • La faible friction et la géométrie optimisée permettent un fonctionnement à grande vitesse jusqu'à 19000 tr/min
  • La cage en tôle et la construction en acier de roulement assurent une résistance mécanique et une fiabilité
  • Supporte des charges radiales et axiales afin d’assurer un fonctionnement stable dans des scénarios de charges variables
  • La largeur compacte de 8 mm permet l’intégration dans des espaces de montage ou des ensembles restreints
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines de transformation alimentaire pour le contrôle de la contamination
  • Idéal pour les équipements d'emballage nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les lignes d’embouteillage automatisées dans des environnements non corrosifs
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0191 kg
Poids
0.042 lb
da_min
12 mm
da_max
12.5 mm
B
8 mm
D
26 mm
d
10 mm
D2
22.6 mm
d2
12.55 mm
Da_max
24 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm