Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13197087
  • Fabricant:7316571839493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 10 mm et une largeur de 8 mm, avec une capacité de charge dynamique de 4,75 kN. Le produit est équipé de joints et permet des vitesses limitées jusqu'à 40 000 tr/min. Sa conception de la série 6000 convient aux applications nécessitant une rotation fiable à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception étanche minimise la pénétration des contaminants et garantit une fiabilité opérationnelle constante.
  • Une capacité de charge dynamique de 4,75 kN permet de supporter des charges radiales modérées dans des espaces compacts.
  • La vitesse limite de 40000 tr/min permet une utilisation dans des environnements à rotation rapide
  • Une largeur de 8 mm optimise l'installation dans les applications avec un espace de montage restreint
  • La géométrie à gorge profonde réduit la friction et améliore l'efficacité lors des opérations continues
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques nécessitant un support de roulement à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs compacts dans les équipements d’assemblage automatisés
  • Compatible avec les rouleaux de convoyeur fonctionnant dans des environnements contrôlés
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Poids
0.019 kg
Poids
0.042 lb
B
8 mm