Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6000-2RSH/GFJ

  • ERIKS:13529705
  • Fabricant:7316575132712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est doté de joints intégrés des deux côtés. Sa conception supporte des charges radiales et axiales et est optimisée pour un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruit. La construction en acier pour roulements et l’étanchéité par contact favorisent la longévité avec un entretien réduit. Le design étanche retient la graisse et empêche la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés prolonge la durée de vie opérationnelle en empêchant la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées avec un minimum de bruit et de vibrations
  • La construction en acier pour roulements offre une grande durabilité et une résistance à la fatigue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les besoins de maintenance et garantit des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques et des pompes nécessitant un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible maintenance
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes dans les équipements de ventilation ou de refroidissement
Ajouter à la liste

10,54 €/ Unitéhors TVA

12,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0185 kg
Poids
0.041 lb
B
8 mm