17,36 €/ Unitéhors TVA
21,01 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 161 |
Type | 16101 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.07 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Limite de fatigue | 0.1 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.0255 kg |
Poids | 0.056 lb |
da_min | 14.4 mm |
da_max | 16.6 mm |
B | 8 mm |
D | 30 mm |
d | 12 mm |
d1 | 17 mm |
D2 | 24.72 mm |
Da_max | 27.6 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
11,37 €/ Unitéhors TVA
13,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026