Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 16002-2Z

  • ERIKS:23755214
  • Fabricant:7316577015822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et d'une cage robuste en tôle. Sa conception est optimisée pour des vitesses élevées et une faible friction, tout en supportant des charges radiales et axiales. L'étanchéité intégrée réduit la maintenance en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes et améliore la fiabilité opérationnelle
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants et la pénétration de poussière
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant, réduit les intervalles de lubrification et minimise les temps d’arrêt
  • La conception à gorge profonde supporte à la fois des charges radiales et axiales pour des applications polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance à la fatigue dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les transmissions dans les machines et équipements automatisés
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs soumis à des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

11,85 €/ Unitéhors TVA

14,34 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
16002
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.85 kN
Charge statique
2.85 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.12 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0281 kg
Poids
0.062 lb
da_min
17 mm
da_max
20.1 mm
B
8 mm
D
32 mm
d
15 mm
d1
20.5 mm
D2
28.2 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

10,69 €/ Unitéhors TVA

12,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026