Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 6912 V

  • ERIKS:23760516
  • Fabricant:7316570506860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

264,30 €/ Unitéhors TVA

319,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
335 kN
Charge dynamique
190 kN
Vitesse limite
1900 rpm