Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 6910 V/C4S3

  • ERIKS:24003275
  • Fabricant:7316571008325
Image 1
Ajouter à la liste

217,63 €/ Unitéhors TVA

263,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
224 kN
Charge dynamique
40 kN
Vitesse limite
2400 rpm