780,65 €/ Unitéhors TVA
944,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 400 kN |
Charge dynamique | 224 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |