Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 5915 V/C3

  • ERIKS:23760511
  • Fabricant:7316570281200
Image 1
Ajouter à la liste

371,12 €/ Unitéhors TVA

449,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
204 kN
Vitesse limite
1900 rpm