Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 4122 V/C4

  • ERIKS:24003267
  • Fabricant:7316571230535
Image 1
Ajouter à la liste

1 160,01 €/ Unitéhors TVA

1 403,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
1000 kN
Charge dynamique
670 kN
Vitesse limite
900 rpm