Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 4032 V/C3

  • ERIKS:24003261
  • Fabricant:7316571251127
Image 1
Ajouter à la liste

1 978,17 €/ Unitéhors TVA

2 393,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
1460 kN
Charge dynamique
915 kN
Vitesse limite
600 rpm