1 539,68 €/ Unitéhors TVA
1 863,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 1320 kN |
Charge dynamique | 780 kN |
Vitesse limite | 750 rpm |