1 516,89 €/ Unitéhors TVA
1 835,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 1220 kN |
Charge dynamique | 750 kN |
Vitesse limite | 800 rpm |