Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 4024 V

  • ERIKS:23760491
  • Fabricant:7316571224596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 125,18 €/ Unitéhors TVA

1 361,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
880 kN
Charge dynamique
530 kN
Vitesse limite
1100 rpm